CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.48inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.60 | - |
4+ | CHF 59.90 | 17.49% |
10+ | CHF 49.30 | 32.09% |
20+ | CHF 41.90 | 42.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 285 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 500 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |