CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.99inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.30 | - |
4+ | CHF 56.00 | 20.34% |
10+ | CHF 45.95 | 34.64% |
20+ | CHF 39.35 | 44.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 245.5 mm |
Hub | von 0 bis 80 mm |
Schubkraft | 700 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |