CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.05inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.50 | - |
4+ | CHF 56.00 | 18.25% |
10+ | CHF 44.50 | 35.04% |
20+ | CHF 39.40 | 42.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 205.5 mm |
Hub | von 0 bis 60 mm |
Schubkraft | 800 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |