Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Gelenkaugen Ø 8.1 205.0mm 600N ID 084026 03 08 060

  • ERIKS:14889312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.50

-

4+

CHF 56.00

18.25%

10+

CHF 45.80

33.14%

20+

CHF 39.40

42.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
205 mm
Hub
von 0 bis 60 mm
Schubkraft
600 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1