CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.05inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.50 | - |
4+ | CHF 54.45 | 20.51% |
10+ | CHF 44.55 | 34.96% |
20+ | CHF 38.25 | 44.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 205 mm |
Hub | von 0 bis 60 mm |
Schubkraft | 500 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |