CHF 67.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.43inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.00 | - |
4+ | CHF 54.30 | 18.96% |
10+ | CHF 44.60 | 33.43% |
20+ | CHF 38.10 | 43.13% |
500+ | CHF 17.00 | 74.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 375.5 mm |
Hub | von 0 bis 150 mm |
Schubkraft | 50 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |