Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Winkelgelenk M8 315mm 200N ID 1515DW 03 06 120

  • ERIKS:14889368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kugelpfannen aus Kunststoff.

Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.78inkl. MwSt

640 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.55

-

4+

CHF 50.65

21.53%

10+

CHF 41.45

35.79%

20+

CHF 35.45

45.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
315.5 mm
Hub
von 0 bis 120 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde