CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.78inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.55 | - |
4+ | CHF 50.65 | 21.53% |
10+ | CHF 41.45 | 35.79% |
20+ | CHF 35.45 | 45.08% |
50+ | CHF 30.90 | 52.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 315.5 mm |
Hub | von 0 bis 120 mm |
Schubkraft | 100 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |