Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Winkelgelenk M8 275mm 350N ID 5009DL 03 06 100

  • ERIKS:14889144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kugelpfannen aus Kunststoff.

Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.00

-

4+

CHF 50.40

20.00%

10+

CHF 41.20

34.60%

20+

CHF 35.30

43.97%

50+

CHF 30.90

50.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
275.5 mm
Hub
von 0 bis 100 mm
Schubkraft
350 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde