CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.10inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.00 | - |
4+ | CHF 50.40 | 20.00% |
10+ | CHF 41.20 | 34.60% |
20+ | CHF 35.30 | 43.97% |
50+ | CHF 31.40 | 50.16% |
100+ | CHF 27.90 | 55.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 275.5 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 100 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |