CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.60 | - |
4+ | CHF 47.10 | 23.54% |
10+ | CHF 38.65 | 37.26% |
20+ | CHF 33.15 | 46.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 235.5 mm |
Hub | von 0 bis 80 mm |
Schubkraft | 350 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |