Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Winkelgelenk M8 235mm 100N ID 4917DO 03 06 080

  • ERIKS:14889358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kugelpfannen aus Kunststoff.

Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.60

-

4+

CHF 48.50

21.27%

10+

CHF 39.80

35.39%

20+

CHF 34.10

44.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
235.5 mm
Hub
von 0 bis 80 mm
Schubkraft
100 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde