CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.64inkl. MwSt
178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.80 | - |
4+ | CHF 46.80 | 21.74% |
10+ | CHF 38.50 | 35.62% |
20+ | CHF 32.90 | 44.98% |
100+ | CHF 29.00 | 51.51% |
200+ | CHF 18.20 | 69.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 195.5 mm |
Hub | von 0 bis 60 mm |
Schubkraft | 200 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |