




CHF 48.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.91inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.95 | - |
4+ | CHF 44.80 | 8.48% |
10+ | CHF 39.20 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 155.5 mm |
Hub | von 0 bis 40 mm |
Schubkraft | 150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |