Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Winkelgelenk M8 115mm 200N ID 1324DI 03 06 020

  • ERIKS:14889344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kugelpfannen aus Kunststoff.

Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.45

-

4+

CHF 41.45

25.25%

10+

CHF 33.90

38.86%

20+

CHF 29.05

47.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
115.5 mm
Hub
von 0 bis 20 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde