CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.30 | - |
4+ | CHF 52.20 | 17.54% |
10+ | CHF 42.85 | 32.31% |
20+ | CHF 36.35 | 42.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 365.5 mm |
Hub | von 0 bis 150 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |