CHF 58.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.75inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.05 | - |
4+ | CHF 45.10 | 22.31% |
10+ | CHF 37.00 | 36.26% |
20+ | CHF 31.60 | 45.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 365.5 mm |
Hub | von 0 bis 150 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |