Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Gelenkaugen Ø 6 365.5mm 150N ID 082678 03 06 150

  • ERIKS:14886271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.75inkl. MwSt

148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.05

-

4+

CHF 45.10

22.31%

10+

CHF 37.00

36.26%

20+

CHF 31.60

45.56%

50+

CHF 27.90

51.94%

100+

CHF 24.40

57.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
365.5 mm
Hub
von 0 bis 150 mm
Schubkraft
150 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
6.1