CHF 55.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.94inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.45 | - |
4+ | CHF 42.70 | 22.99% |
10+ | CHF 34.90 | 37.06% |
20+ | CHF 29.90 | 46.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 305.5 mm |
Hub | von 0 bis 120 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |