CHF 55.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.94inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.45 | - |
4+ | CHF 41.45 | 25.25% |
10+ | CHF 33.90 | 38.86% |
20+ | CHF 29.05 | 47.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 305.5 mm |
Hub | von 0 bis 120 mm |
Schubkraft | 350 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |