Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Gelenkaugen Ø 6 265.5mm 350N ID 082554 03 06 100

  • ERIKS:14885793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.60

-

4+

CHF 38.25

27.28%

10+

CHF 31.45

40.21%

20+

CHF 26.80

49.05%

50+

CHF 23.80

54.75%

100+

CHF 20.70

60.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
265.5 mm
Hub
von 0 bis 100 mm
Schubkraft
350 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
6.1