CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.86inkl. MwSt
213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.60 | - |
4+ | CHF 39.40 | 25.10% |
10+ | CHF 32.40 | 38.40% |
20+ | CHF 27.60 | 47.53% |
50+ | CHF 24.50 | 53.42% |
100+ | CHF 21.30 | 59.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 265.5 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |