Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Gelenkaugen Ø 6 265.5mm 200N ID 082511 03 06 100

  • ERIKS:14885790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.86inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.60

-

4+

CHF 39.40

25.10%

10+

CHF 32.40

38.40%

20+

CHF 27.60

47.53%

50+

CHF 24.50

53.42%

100+

CHF 21.30

59.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
265.5 mm
Hub
von 0 bis 100 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
6.1