CHF 50.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.75inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.65 | - |
4+ | CHF 37.20 | 26.55% |
10+ | CHF 30.80 | 39.19% |
20+ | CHF 26.30 | 48.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 226.5 mm |
Hub | von 0 bis 80 mm |
Schubkraft | 150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |