CHF 50.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.75inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.65 | - |
4+ | CHF 36.20 | 28.53% |
10+ | CHF 29.90 | 40.97% |
20+ | CHF 25.60 | 49.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 185.5 mm |
Hub | von 0 bis 60 mm |
Schubkraft | 350 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |