Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Gelenkaugen Ø 6 185.5mm 150N ID 192864 03 06 060

  • ERIKS:14886268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.75inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.65

-

4+

CHF 37.20

26.55%

10+

CHF 30.80

39.19%

20+

CHF 26.30

48.08%

50+

CHF 22.60

55.38%

100+

CHF 20.50

59.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
185.5 mm
Hub
von 0 bis 60 mm
Schubkraft
150 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
6.1