Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 6 Gelenkaugen Ø 6 145.5mm 100N ID 191752 03 06 040

  • ERIKS:14886259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.02inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.05

-

2+

CHF 10.20

79.20%

4+

CHF 35.70

27.22%

10+

CHF 29.00

40.88%

20+

CHF 25.10

48.83%

50+

CHF 19.00

61.26%

100+

CHF 17.20

64.93%

200+

CHF 15.20

69.01%

500+

CHF 13.50

72.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
145.5 mm
Hub
von 0 bis 40 mm
Schubkraft
100 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
6 mm
Außendurchmesser Zylinder
15 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
6.1