CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.10 | - |
4+ | CHF 33.80 | 28.24% |
10+ | CHF 27.50 | 41.61% |
20+ | CHF 23.70 | 49.68% |
50+ | CHF 21.50 | 54.35% |
100+ | CHF 18.50 | 60.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 106.5 mm |
Hub | von 0 bis 20 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |