CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.10 | - |
4+ | CHF 32.85 | 30.25% |
10+ | CHF 26.70 | 43.31% |
20+ | CHF 23.05 | 51.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 106.5 mm |
Hub | von 0 bis 20 mm |
Schubkraft | 350 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 6 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 15 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 6.1 |