CHF 171.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.10 | - |
4+ | CHF 157.70 | 7.83% |
10+ | CHF 129.90 | 24.08% |
20+ | CHF 110.50 | 35.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 935.5 mm |
Hub | von 0 bis 400 mm |
Schubkraft | 1,900 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 10 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |