Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 14 Winkelgelenk M10 935 mm 1700N ID 2386LD 03 14 400

  • ERIKS:14890333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.96inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 171.10

-

4+

CHF 157.70

7.83%

10+

CHF 129.90

24.08%

20+

CHF 110.50

35.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
935.5 mm
Hub
von 0 bis 400 mm
Schubkraft
1,700 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
14 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
10
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
10
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde