CHF 155.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.61inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.05 | - |
4+ | CHF 140.70 | 9.26% |
10+ | CHF 116.35 | 24.96% |
20+ | CHF 98.60 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 735.5 mm |
Hub | von 0 bis 300 mm |
Schubkraft | 1,900 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 10 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |