Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 14 Winkelgelenk M10 735 mm 1500N ID 2375LO 03 14 300

  • ERIKS:14890327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.61inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 155.05

-

4+

CHF 140.70

9.26%

10+

CHF 116.35

24.96%

20+

CHF 98.60

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
735.5 mm
Hub
von 0 bis 300 mm
Schubkraft
1,500 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
14 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
10
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
10
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde