CHF 141.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.12inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.65 | - |
4+ | CHF 128.40 | 9.35% |
10+ | CHF 105.65 | 25.41% |
20+ | CHF 89.80 | 36.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 535.5 mm |
Hub | von 0 bis 200 mm |
Schubkraft | 1,700 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 10 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |