Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 14 Winkelgelenk M10 535 mm 1300N ID 2036LA 03 14 200

  • ERIKS:14890321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.12inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 141.65

-

4+

CHF 128.40

9.35%

10+

CHF 105.65

25.41%

20+

CHF 89.80

36.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
535.5 mm
Hub
von 0 bis 200 mm
Schubkraft
1300 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
14 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
10
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
10
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde