CHF 189.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.65 | - |
4+ | CHF 176.10 | 7.14% |
10+ | CHF 144.15 | 23.99% |
20+ | CHF 123.10 | 35.09% |
100+ | CHF 109.30 | 42.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 1135.5 mm |
Hub | von 0 bis 500 mm |
Schubkraft | 1,700 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 10 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |