CHF 159.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.80 | - |
4+ | CHF 146.25 | 8.48% |
10+ | CHF 120.05 | 24.87% |
20+ | CHF 102.50 | 35.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 902 mm |
Hub | von 0 bis 400 mm |
Schubkraft | 2,100 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 10.1 |