Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 14 Gelenkaugen Ø 10.1 902mm 1900N ID 2072LX 03 14 400

  • ERIKS:14890110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.74inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.80

-

4+

CHF 146.25

8.48%

10+

CHF 120.05

24.87%

20+

CHF 102.50

35.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
902 mm
Hub
von 0 bis 400 mm
Schubkraft
1,900 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
14 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
10.1