Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 14 Gelenkaugen Ø 10.1 702mm 1900N ID 2062LC 03 14 300

  • ERIKS:14890105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.35

-

4+

CHF 128.90

10.08%

10+

CHF 106.40

25.78%

20+

CHF 90.50

36.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
702 mm
Hub
von 0 bis 300 mm
Schubkraft
1,900 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
14 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
10.1