CHF 143.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.96inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 143.35 | - |
4+ | CHF 128.90 | 10.08% |
10+ | CHF 106.40 | 25.78% |
20+ | CHF 90.50 | 36.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 702 mm |
Hub | von 0 bis 300 mm |
Schubkraft | 1,700 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 10.1 |