CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.53inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.00 | - |
4+ | CHF 115.65 | 11.04% |
10+ | CHF 94.75 | 27.12% |
20+ | CHF 80.90 | 37.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 502 mm |
Hub | von 0 bis 200 mm |
Schubkraft | 2,100 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 10.1 |