Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 14 Gelenkaugen Ø 10.1 1102mm 700N ID 2109LX 03 14 500

  • ERIKS:14890114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.74inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 176.45

-

4+

CHF 163.60

7.28%

10+

CHF 134.25

23.92%

20+

CHF 114.10

35.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
1102 mm
Hub
von 0 bis 500 mm
Schubkraft
700 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
14 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
10.1