CHF 176.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.74inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 176.45 | - |
4+ | CHF 163.60 | 7.28% |
10+ | CHF 134.25 | 23.92% |
20+ | CHF 114.10 | 35.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 1102 mm |
Hub | von 0 bis 500 mm |
Schubkraft | 1,000 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 14 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 10.1 |