Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 10 Winkelgelenk M8 885.5mm 200N ID 095559 03 10 400

  • ERIKS:14888891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.64inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.25

-

4+

CHF 114.55

10.68%

10+

CHF 93.60

27.02%

20+

CHF 80.10

37.54%

50+

CHF 73.10

43.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
885.5 mm
Hub
von 0 bis 400 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
22 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde