CHF 128.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.64inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.25 | - |
4+ | CHF 114.55 | 10.68% |
10+ | CHF 93.60 | 27.02% |
20+ | CHF 80.10 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 885.5 mm |
Hub | von 0 bis 400 mm |
Schubkraft | 150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |