Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 10 Winkelgelenk M8 785.5mm 200N ID 095451 03 10 350

  • ERIKS:14888884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.40inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 123.40

-

4+

CHF 112.20

9.08%

10+

CHF 92.30

25.20%

20+

CHF 78.60

36.30%

50+

CHF 72.20

41.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
785.5 mm
Hub
von 0 bis 350 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
22 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde