CHF 113.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.80inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.60 | - |
4+ | CHF 102.20 | 10.04% |
10+ | CHF 84.00 | 26.06% |
20+ | CHF 71.80 | 36.80% |
50+ | CHF 65.80 | 42.08% |
100+ | CHF 62.20 | 45.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 685.5 mm |
Hub | von 0 bis 300 mm |
Schubkraft | 800 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |