Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 10 Winkelgelenk M8 685.5mm 700N ID 085294 03 10 300

  • ERIKS:14889455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.80inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.60

-

4+

CHF 99.35

12.54%

10+

CHF 81.60

28.17%

20+

CHF 69.75

38.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
685.5 mm
Hub
von 0 bis 300 mm
Schubkraft
700 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
22 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde