CHF 113.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.80inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.60 | - |
4+ | CHF 99.35 | 12.54% |
10+ | CHF 81.60 | 28.17% |
20+ | CHF 69.75 | 38.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 685.5 mm |
Hub | von 0 bis 300 mm |
Schubkraft | 350 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |