CHF 113.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.07inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.85 | - |
4+ | CHF 102.70 | 9.79% |
10+ | CHF 84.40 | 25.87% |
20+ | CHF 72.20 | 36.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 685.5 mm |
Hub | von 0 bis 300 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |